すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-650

品名 : 1500mm 水拭きモップ(制菌)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーテラモト型番※ESCOオリジナルセット品
ハンドル材質ヘッド:ポリプロピレン、
柄:アルミパイプ、
グリップ:ポリプロピレン、
ソフトグリップ:NBR・PVC
モップ材質綿、ポリエステル、レーヨン
モップサイズ240×240mm柄全長1500mm
入数1本
ハンドルは汗や水気による滑りを防止するソフトグリップ付き
ヘッド部の厚み約46mmの薄型ヘッド
ワンタッチでモップ交換できます。
繊維に制菌剤を後加工しており、繊維上に付着した菌に制菌効果を発揮します。
販売価格

3,880(税抜)/ 4,268円(税込)

カタログ価格

3,880円(税抜)/4,268円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 01:19現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA928AB-75Z
バリエーション一覧
EA928AB-440 1380mm 水拭きモップ
EA928AB-450 1500mm 水拭きモップ
その他関連
部品EA928AB-75Z : 240x240mm 替モップ(赤)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top