すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AD-54S

品名 : 210mm ほうき(PVC)

仕様

材質穂先:PVC、柄:竹、台:木全長約1200mm
毛丈約110mm210mm
入数1本
先割れタイプでフロアや木の床を傷付けにくい。
追加説明●EA928AD-54の1本売り仕様です。(2010/12/15 1038)
販売価格

830(税抜)/ 913円(税込)

カタログ価格

830円(税抜)/913円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2024/04/30 23:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2489ページ
バリエーション一覧
EA928AD-54 210mm ほうき(PVC・5本組)
EA928AD-54S 210mm ほうき(PVC)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2488ページ
  • エスコ便利カタログ2489ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top