すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AD-61

品名 : 1370mm フロアーほうき(3本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質毛先:塩化ビニール、柄:コーティングパイプ全長1370mm
毛丈95mm穂幅220mm
重量約490g
毛先が割れているので、細かいゴミまで掃けます。
3本入りです。
ファッションフロアやビニタイル等の床に最適。
販売価格

2,080(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 01:35現在)

更新
商品入数3販売単位St

代替品

EA928AD-52
  • 品番

    EA928AD-52

  • コメント

    材質・サイズなど異なります。

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top