すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AD-99

品名 : 1430mm PPほうき(溝用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーテラモト型番CL-390-020-0
サイズ(mm)穂先幅:90
毛丈:90
全長:約1430
重量約240g
材質毛:ポリプロピレン
カバー:ポリエチレン
柄:竹柄に塩化ビニール被膜
入数1本
スリムな幅約9cmのほうきで溝を掃除することができます。
保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。
販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/28 02:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA928AD-99A
ウェブカタログ画像

商品動画

動画リンク

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top