すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AG-531

品名 : 3本組 ブラシセット(ナイロン・ステンレス・真鍮)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
材質が違う3本のブラシセットです

仕様

全長162mm毛丈14mm
ブラシサイズ30×12mm材質ナイロン、真鍮、ステンレス
ナイロンは傷が付きにくく、真鍮は耐腐食があり、ステンレスは耐錆があります。
ナイロンブラシは、V字カットになっています。細かいすき間のワックスや汚れをかき出します。
毛の材質が、ナイロン、真鍮、ステンレスの3本組
販売価格

650(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/03 22:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA109EH-1
  • 品番

    EA109EH-1

  • コメント

    品番変更のため

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top