すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-121

品名 : 85x60x20mm 保水研磨パッド(鏡・ガラス用/粗目

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイオン(AION)型番777-B
仕様粗目材質保水層:PVAスポンジ
砥粒面:ダイヤモンド砥粒
サイズ85(W)×20(D)×60(H)mm重量10g
耐熱温度60℃用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラスのスケール汚れ落としまたは下地処理
水をつけて擦るだけで、ウロコ状汚れを強力除去します。
保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジと砥粒の組み合わせで研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します
PVAスポンジの特徴として、乾燥するとかたくなります。ご使用前にお水又はぬるま湯で柔らかく戻してからご使用下さい。
鏡・ガラスについた砂やほこりを水で洗い流して下さい。
本製品を水に浸して柔らかくし、保水させて下さい。
砥粒面(ドット面)を濡らした対象物に当て、タテ・ヨコ交互に少しずつ繰り返し擦ります。
ご使用後はよく洗い絞ってから保管下さい。
汚れがひどい場合は石けん又は中性洗剤を使用して下さい。
販売価格

1,510(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/29 18:09現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top