すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-127

品名 : 85x60x20mm 保水研磨パッド(樹脂用/粗目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイオン(AION)型番783-P
仕様粗目材質保水層:PVAスポンジ
砥粒面:アルミナ砥粒、顔料
サイズ85(W)×20(D)×60(H)mm重量10g
耐熱温度60℃用途浴槽、キッチンカウンターなどの人工大理石・樹脂製品のスケール汚れ落としまたは下地処理
保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジと砥粒の組み合わせで研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します
PVAスポンジの特徴として、乾燥するとかたくなります。ご使用前にお水又はぬるま湯で柔らかく戻してからご使用下さい。
人工大理石・樹脂についた油汚れやほこりを拭き取って下さい。
本製品を水に浸して柔らかくし、保水させて下さい。
砥粒面(濃い赤色)を濡らした対象物に当て、タテ・ヨコ交互に少しずつ繰り返し擦ります。
ご使用後はよく洗い絞ってから保管下さい。
汚れがひどい場合は石けん又は中性洗剤を使用して下さい。
販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/06 15:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA928AG-152A
  • 品番

    EA928AG-152A

  • コメント

    違い:サイズ、シンクまわり用

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top