すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-129

品名 : 85x60x20mm 保水研磨パッド(樹脂用/細目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイオン(AION)型番785-P
仕様細目材質保水層:PVAスポンジ
砥粒面:アルミナ砥粒、顔料
サイズ85(W)×20(D)×60(H)mm重量10g
耐熱温度60℃用途浴槽、キッチンカウンターなどの人工大理石・樹脂製品のスケール汚れ落としまたは下地処理
保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジと砥粒の組み合わせで研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します
PVAスポンジの特徴として、乾燥するとかたくなります。ご使用前にお水又はぬるま湯で柔らかく戻してからご使用下さい。
人工大理石・樹脂についた油汚れやほこりを拭き取って下さい。
本製品を水に浸して柔らかくし、保水させて下さい。
砥粒面(濃い赤色)を濡らした対象物に当て、タテ・ヨコ交互に少しずつ繰り返し擦ります。
ご使用後はよく洗い絞ってから保管下さい。
汚れがひどい場合は石けん又は中性洗剤を使用して下さい。
仕上処理用としてもご使用いただけます。
販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 10:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0622ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA928AG-152
    • 品番

      EA928AG-152

    • コメント

      仕様をご確認ください。

    バリエーション一覧
    EA928AJ-121 85x60x20mm 保水研磨パッド(鏡・ガラス用/粗目
    EA928AJ-122 85x60x20mm 保水研磨パッド(鏡・ガラス用/中目
    EA928AJ-123 85x60x20mm 保水研磨パッド(鏡・ガラス用/細目
    EA928AJ-124 85x60x20mm 保水研磨パッド(タイル用/粗目)
    EA928AJ-125 85x60x20mm 保水研磨パッド(タイル用/中目)
    EA928AJ-126 85x60x20mm 保水研磨パッド(タイル用/細目)
    EA928AJ-127 85x60x20mm 保水研磨パッド(樹脂用/粗目)
    EA928AJ-128 85x60x20mm 保水研磨パッド(樹脂用/中目)
    EA928AJ-129 85x60x20mm 保水研磨パッド(樹脂用/細目)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ622ページ
    • エスコ便利カタログ623ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top