すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AY-157

品名 : 1300mm シダほうき(10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C142-00LU-MB
毛丈160mm材質穂先:赤シダ、柄:竹
穂先幅(mm)250全長(mm)1300
入数10本
販売価格

6,230(税抜)/ 6,853円(税込)

カタログ価格

6,230円(税抜)/6,853円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/06 15:54現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA928AY-131
  • 品番

    EA928AY-131

  • コメント

    違い:材質、全長など

ウェブカタログ画像
●10本入
  • ●10本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top