すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928BG-11

品名 : 2700mm らくらく洗浄ブラシ(ホース付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ブラシ100×160mm毛丈70mm
全長280mmホース長2700mm(1750mm+950mm)
ホース径内径:φ7mm
外径:φ11mm
重量345g
材質ブラシ:PE、ブラシ毛:PP、ホース:PVC、ポンプ:PE、ジョイント・取付板:PE、吸込口:PE+ステンレス
バケツにホースを差し込みポンプを軽くポンピングするだけで、水道の届かない場所でもラクラク洗浄。
思い立ったら、バケツひとつで直ぐに掃除ができる。
ベランダや外回りなど水洗いしにくかった所もラクラク洗浄。
7mmの小径ホースが無駄な水を使わず、バケツの水も長持ち。エコです。
バケツの水は最後まできれい。節水と綺麗で、ラクラク洗浄で水道代も助かります。
錘付きフィルターや取付板がついて良好な操作性。
家庭用洗剤も使えます。(塩素系や酸素系等の強力洗剤のご使用はお止めください)
販売価格

3,960(税抜)/ 4,356円(税込)

カタログ価格

3,960円(税抜)/4,356円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 07:30現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top