すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928C-29

品名 : ハート型モップ(伸縮ハンドル用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

毛材質ポリエステル
帯電剤を使わずホコリを吸着。 中央のくぼみではさんで掃除できます。
モップサイズ220×180mm全長360mm
柄はEA928C-1~-3です。
(EA928C-20を使用すると角度を変えることができます。)
柄EA928C-11~-14を使用する際は必ずEA928C-23を使用して下さい。
販売価格

1,940(税抜)/ 2,134円(税込)

カタログ価格

1,940円(税抜)/2,134円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 16:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA928C-31
  • 品番

    EA928C-31

  • コメント

    モップサイズφ115mm 全長503mm

その他関連
オプションEA928C-12 : 1.42-2.48m 伸縮ハンドル
オプションEA928C-13 : 1.45-3.60m 伸縮ハンドル
オプションEA928C-14 : 2.29-6.10m 伸縮ハンドル
オプションEA928C-23 : 自在アングル(伸縮ハンドル用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top