すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CC-162S

品名 : 竹ほうき(ジョイント式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様竹箒 匠穂丈約670mm
全長680~1100mm材質熊手:竹、PP
柄:スチール、PP
重量熊手:約350g
柄:300g
ジョイント式
穂先が柔らかく、掃き心地が良いです
伸縮2段階
販売価格

3,530(税抜)/ 3,883円(税込)

カタログ価格

3,530円(税抜)/3,883円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 04:45現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA928CC-166S
バリエーション一覧
EA928CC-161S 竹ほうき(ジョイント式)
EA928CC-162S 竹ほうき(ジョイント式)
その他関連
セット商品EA928CC-162 : 竹ほうき スペア(ジョイント式)
セット商品EA650RD-11 : 熊手・竹ほうき用柄(ジョイント式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top