すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CD-23A

品名 : 洗濯ピンチ(10個/紐付き)

仕様

サイズ12×56×32(H)mm入数10個
内容グレー:5個
ブルー:5個
材質本体:ポリプロピレン
バネ:鋼線
ヒモ:ポリエチレン
耐熱温度110℃耐冷温度-10℃
紐付きの洗濯バサミです。
丈夫なバネで洗濯物をしっかりはさめます。
竿やロープに吊るせて使用でき、洗濯物の移動が簡単です。
販売価格

220(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/08/02 22:10現在)

更新
商品入数10販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top