すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CX-24

品名 : ハンガー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

縦使用時サイズ20(W)×55(D)×450(H)mm材質スチール(粉体塗装)
耐荷重6kgフック数6ヶ所
適応パイプサイズφ40mm以下
定位置の穴に掛ければ服が絡まりません。
サイズ300×55×95(H)mm
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 05:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA928CX-24A
  • 品番

    EA928CX-24A

  • コメント

    変更点:外観、耐荷重、サイズ

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top