すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CX-34

品名 : 290x150x 40 吸盤付マルチハンガー(2個)

仕様

サイズ(mm)290(W)×150(D)×40(H)耐荷重(kg)5
材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂
吸盤:塩化ビニール樹脂
フック数4ヶ所
対応サイズロッド:17mm以下カラーブラック
耐熱温度70℃重量150g
入数2個注意※取り付ける場所はで凹凸のない場所を選んでください。
※取り付け位置の形状によっては、ご使用できない場合がございます。
※車内のロッドホルダーとしてお使いいただく際は重量や長さなどバランスよくお掛けください。
※車に取り付ける際は窓面にご使用ください。
※薄いガラス面への取り付けはお避けください。
フックサポートと大型吸盤で強力吸着
車内に2個取り付れば移動中のロッドホルダーに、クーラーに取り付けて竿掛けに、ウェア干しのフックに!
吸盤だからネジなどの煩わしい取付けがなく、取付け・取り外しも容易にできます。
様々なフィッシングシーンに使えるマルチハンガーです。
※吸盤の吸着力が弱くなったり変形した場合:50~60℃のお湯に吸盤面を約5~6分間浸し、変形をもどし乾かしてからご使用下さい。
販売価格

2,150(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/08 01:15現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ2200ページ2569ページ
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入

商品動画

  • エスコ便利カタログ2200ページ
  • エスコ便利カタログ2201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top