すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928DB-3

品名 : 300mm/1065-1760mm 伸縮フロアーモップ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長伸縮式1060~1770mmモップサイズ300×175・123mm
材質糸:ポリエステル・ナイロン、
柄:アルミ・ポリプロピレン
乾拭き用、水拭き用モップ各2枚付
ハンドル1本で布を付け替えるだけで、乾拭きと水拭きが可能
替布はマイクロファイバー素材で細かいホコリも逃がさずキャッチします。
追加説明ホルダーサイズ
95×300mm

ハンドルサイズ
22Φ×1300mm 22・25Φ×1060~1770mm(伸縮式)

販売価格

9,000(税抜)/ 9,900円(税込)

カタログ価格

9,000円(税抜)/9,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/14 21:44現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top