すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AC-45A

品名 : 254x305mm 工業用ワイパー(詰替え用/超特厚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

入数140枚クロスサイズ254×305mm
カラー
超特厚タイプ
吸収力抜群で、SELLARSの一般的な商品の最大400%吸収します
15%再生繊維で作られています。
ちぎりやすいミシン目入
工業用ワイパー(EA929AC-44・旧EA929AC-45)に詰め替えられます。
容器に詰め替えず、そのままでも使用可能。
容器は付属されていません。
販売価格

3,270(税抜)/ 3,597円(税込)

カタログ価格

3,270円(税抜)/3,597円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 10:50現在)

更新
商品入数1販売単位BAG

代替品

EA929AC-42
その他関連
オプションEA929AC-50 : 225x238x340mm 壁掛けディスペンサー(ワイパー用)
ウェブカタログ画像
  • 詰替え可能(本体:EA929AC-44)
  • 詰替えずにそのままでも使用できます

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top