すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AD-211

品名 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/30回分)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番NBTS-30
セット内容凝固材30袋・汚物袋31枚サイズパッケージ:190×140×70mm
汚物袋:650×500mm
重量(g)780使用期限未開封の状態で製造日から約10年間
※約10年長期保存可能
材質吸水性ポリマー・消臭剤他使い方1. 便器カバー用として便器に汚物袋を1枚かぶせます。
2. 排泄用袋として便座の上に汚物袋をもう1枚かぶせます。
3. 排便後、凝固剤(1回分)をふりかけます。
4. 排泄用袋を取り出し、開口部を結び、可燃ごみとして廃棄します。
※凝固剤をふりかける前に、トイレットペーパーを入れてしまうと、水分を吸ってしまい固まりが弱くなる場合があります。
※大便、嘔吐物、ティッシュ等が多くて固まりが弱い場合は、コップ1杯の水やお茶等を入れてください。
緊急時やアウトドアなどに
災害時などでトイレが使えない時に役立つトイレ処理セット30回分です。
約30秒で汚物を素早く固めるので、臭わず衛生的です。
凝固剤をふりかけると汚物を素早く固めることができます。
使用後は可燃ゴミとして処分できます。
汚物袋を凝固剤より多めに同梱しているため、便座カバーとしてもお使いいただけます。
販売価格

4,120(税抜)/ 4,532円(税込)

カタログ価格

4,120円(税抜)/4,532円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 18:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA929AD-212
  • 品番

    EA929AD-212

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA929AD-211 トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/30回分)
EA929AD-212 トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/50回分)
EA929AD-213 トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/100回分)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top