すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AP-156

品名 : 129x139mm マスクケース(白/布・ポリウレタン用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキングジム(KINGJIM)型番MC1006
サイズ(W×D×H)mm129×12×139重量(g)26
材質PPカラー
対応布・ポリウレタンマスク収納枚数1枚
ランチタイムや旅行にも便利なコンパクトサイズのマスクケース
“ふわっと”広がって出し入れしやすいポケット。
マスク収納面にJIS Z 2801 : 2010に準拠した試験で黄色ブドウ球菌・大腸菌の増殖を抑える効果が確認された素材を使用しています。
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/03 19:50現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA929AP-154 129x139mm マスクケース(ピンク/布・ポリウレタン用)
EA929AP-155 129x139mm マスクケース(ネイビー/布・ポリウレタン用)
EA929AP-156 129x139mm マスクケース(白/布・ポリウレタン用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top