すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DB-328

品名 : 88x10x140mm 液晶用クリーニングクロス(パッド型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
使いやすいパッド型クリーナー。大画面に最適な大型タイプ。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CD-CC24BL
カラーブルーサイズW88×D10×H140mm
材質マイクロファイバー(ポリエステル、ナイロン)対応機種Surface Pro(2017)10.5インチiPad Pro 201712.9インチiPad Pro 2017
大画面に最適な大型サイズです。
内部にはクッションが入っていますので、画面を優しく拭くことができます。
軽く拭くだけで指紋や油膜汚れがきれいに取れます。
スマートフォンやめがねにも使用できます。
洗って繰り返し使用できます。※画面表面に特殊コーティングが施されたディスプレイやフィルターを拭く場合、クリーナーや水を付けないで必ず乾拭きしてください。
クリーニングクロスが使いやすいパッドになりました。
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 18:15現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ1962ページ

代替品

EA929DB-327
  • 品番

    EA929DB-327

  • コメント

    サイズ:63(W)x10(D)x93(H)mm

バリエーション一覧
EA929DB-327 63x10x 93mm 液晶用クリーニングクロス(パッド型)
EA929DB-328 88x10x140mm 液晶用クリーニングクロス(パッド型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1962ページ
  • エスコ便利カタログ1963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top