すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DF-2A

品名 : 378x240mm ペーパータオル(100枚x2本)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名CHEFプレミアム 業務用
サイズ(W×D×H)mm250×125×378シートサイズ(mm)378×240
枚数(枚)100
入数(巻)2
重量(g)913材質天然パルプ(不織布)
ぬれても破れにくいため、調理作業がスムーズに行えます。
余分な水や油を素早く吸収するので、料理が水っぽくならず、揚げ物はカラッと仕上がります。
プロの料理人が求める品質に応えるために作られたクッキングペーパーです。
肉や魚のドリップを適度に吸収、表面の乾燥も抑えて鮮度を保ちます。
販売価格

2,220(税抜)/ 2,442円(税込)

カタログ価格

2,220円(税抜)/2,442円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2024/05/06 00:23現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2213ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2212ページ
  • エスコ便利カタログ2213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top