すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929HB-2

品名 : 650x1400mm/1050匁 バスタオル(高級・濃緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質綿100%サイズ65×140cm
重量330gカラー濃緑
販売価格

2,950(税抜)/ 3,245円(税込)

カタログ価格

2,950円(税抜)/3,245円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 03:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2216ページ

代替品

EA929HB-1
  • 品番

    EA929HB-1

  • コメント

    同 色違い 濃紺

バリエーション一覧
EA929HB-1 650x1400mm/1050匁 バスタオル(高級・濃紺)
EA929HB-2 650x1400mm/1050匁 バスタオル(高級・濃緑)
EA929HB-3 650x1400mm/1050匁 バスタオル(高級・濃茶)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2216ページ
  • エスコ便利カタログ2217ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top