すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929HC-31A

品名 : 400x1100mm/500匁 タオル(スポーツ/薄ピンク)

仕様

サイズ(cm)40×110カラー薄ピンク
入数1枚材質綿100%
500匁(約155g/枚)
吸汗・吸水力が優れています。
シャーリング織
販売価格

1,150(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2024/04/30 21:24現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA929HC-31A 400x1100mm/500匁 タオル(スポーツ/薄ピンク)
EA929HC-32A 400x1100mm/500匁 タオル(スポーツ/薄クリーム)
EA929HC-33B 400x1100mm/500匁 タオル(スポーツ/薄ブルー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top