すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929HC-32

品名 : 400x1150mm/500匁 タオル(スポーツ/黄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質綿100%サイズ40×115cm
重量156gカラーイエロー
吸汗・吸水力に優れています。
販売価格

905(税抜)/ 996円(税込)

カタログ価格

905円(税抜)/996円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 01:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2216ページ

代替品

EA929HC-32A
  • 品番

    EA929HC-32A

  • コメント

    変更点:生地・サイズ

バリエーション一覧
EA929HC-31 400x1150mm/500匁 タオル(スポーツ/ピンク)
EA929HC-32 400x1150mm/500匁 タオル(スポーツ/黄)
EA929HC-33A 400x1150mm/500匁 タオル(スポーツ/青)
EA929HC-34 400x1150mm/500匁 タオル(スポーツ/白)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2216ページ
  • エスコ便利カタログ2217ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top