すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930AE-33

品名 : 333ml 変成シリコンコーク(ライトグレ-/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量333ml
1成分形変成シリコーン系シーリング材
使用温度範囲-40~90℃
速硬化タイプで工期の短縮、工期の短いリフォームに
カラーライトグレー入数10本
販売価格

8,490(税抜)/ 9,339円(税込)

カタログ価格

8,490円(税抜)/9,339円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 06:18現在)

更新
商品入数10販売単位
メイン画像
●カラー:ライトグレー
  • ●カラー:ライトグレー

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top