すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930TD-1

品名 : 600ml 発泡ウレタンフォーム(吹付け/ピンク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

壁面の断熱、サッシ廻りの結露防止、断熱欠損部の補修、配管の保温に
発泡体積約28L/缶内容量600ml
逆さにして使用して下さい。
フォーム色ピンク
JAIA F☆☆☆☆
耐熱温度-40~90℃使用温度範囲5~40℃
販売価格

2,640(税抜)/ 2,904円(税込)

カタログ価格

2,640円(税抜)/2,904円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 20:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA930TD-1A
  • 品番

    EA930TD-1A

  • コメント

    変更点:耐熱温度・発砲体積

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top