メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 09229 |
---|
内容量 | 80g | 使用温度範囲 | 10℃~30℃ |
---|
カラー | オリーブ色 | 硬化時間 | 約1時間(20℃) |
---|
可使時間 | 約10分(20℃) | 乾燥時間 | 1時間(20℃) |
---|
重量 | 130g | 材質 | 合成樹脂・カーボン繊維 他 |
---|
成分 | ポリエステルパテ | 耐熱温度 | 90~100℃ |
---|
セット内容/付属品 | 主剤・硬化剤・かき混ぜ棒・ヘラ・サンドペーパー | サイズ | 130×40×200mm |
---|
全塗装色対応 |
カーボン繊維配合パテ |
FRPパーツのヒビ割れ、穴埋め、自動車ボディの凹み補修 |
曲げや振動に強く、サイドシル・ドア部分の補修に適しています。 |
研磨用ベーパーが付属しています。補修部分の錆とりや、補修後表面の磨き用に。(#150、#320、#600が各1枚) |
カーボン繊維配合で、軽量かつ強度・耐震動性に優れるポリエステルパテ |
注意 低温時は、硬化時間が遅くなる。 なお、5℃以下の温度では、ほとんど硬化しない為使用しない。 |