すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934AS-31

品名 : 30g すきまシール剤(クリアー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラークリアー内容量30g
ウィンドウ、トランク等のゴムパッキンのひび割れ補修、充填、接着に
耐熱・耐寒性、弾力性に優れます。
表面硬化1時間(25℃)完全硬化24時間(25℃)
パッケージ重量50g耐熱温度120~130℃
使用温度範囲10℃~30℃
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 10:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA934AE-6
  • 品番

    EA934AE-6

  • コメント

    温度範囲:2~40℃

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top