すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KB-14D

品名 : 500g 耐熱パテ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量500gカラーライトグレー
施工面積(10mm厚)約300×100mm耐熱温度約1000℃
高温、耐熱を要する箇所の穴埋め、充填補修に
耐火レンガの目地、カケ補修に
成分耐火セメント、耐火骨材硬化時間24時間
総重量530g
軽量タイプで作業性が良好です。
自然乾燥で強度が発現します。
粉末状
ヘラ付
使用温度範囲約1000℃使用温度範囲-
硬化時間約24時間
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 18:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA934KB-14E
  • 品番

    EA934KB-14E

  • コメント

    変更点:非硬化タイプに変更

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top