すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KB-9

品名 : 10kg インスタントコンクリート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー家庭化学工業型番インスタントコンクリート
内容量10kg使用温度範囲約5~30℃
施工面積290×750mm(25mm厚)
硬化時間約24~48時間用途テラス、土間、庭作り、ガレージ等、その他日曜左官
砕石を骨材としたセメント製品のため、圧縮強度が大きいので、テラス、土間、ガレージ等に最適です。
水を加えるだけで簡単に施工できます。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/24 13:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA934KB-9A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top