すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934SC-23

品名 : 18・21mmx20m 戸すべりテープ(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパネフリ工業型番PLE-11261HV
18・21mm用(21mmを割くと18mmになる)カラーホワイト
長さ20m材質ポリエチレン・粘着両面テープ
敷居溝に貼るだけで、すべりの悪くなった障子やふすま、重い健具の開閉がスムーズにまります。
18mm幅と21mm幅の2種類あり、どちらの敷居幅にもお使いいただけます。
18mm幅の敷居に使用する場合は、使用する長さにカットした後、切り込みに沿ってテープを割いてください。
下処理に便利なサンドペーパー入りです。
販売価格

2,090(税抜)/ 2,299円(税込)

カタログ価格

2,090円(税抜)/2,299円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/22 12:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA934SC-21
  • 品番

    EA934SC-21

  • コメント

    木目柄になります。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top