すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934WA-1

品名 : 115g リペアースティック(水中硬化)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
水に濡れたり湿った箇所の補修、穴埋めに

仕様

容量115g色(混合後)
材質エポキシ樹脂、セラミック充填剤完全硬化時間24時間
硬化時間60分使用可能時間15分
耐圧強度75N/m㎡せん断強度(20℃、7日後)スチール:6.2N/mm2
硬度(ショアーD)65耐熱温度-50~120℃(乾燥後)(一時的:150℃)
使用温度範囲10~40℃適用・対象物水中
水タンク、ラジエーター、浴槽等の水にぬれたり湿ったりした箇所の補修、穴埋めに。
アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります
溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません
施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

2,410(税抜)/ 2,651円(税込)

カタログ価格

2,410円(税抜)/2,651円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 16:27現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA934WA-10C
  • 品番

    EA934WA-10C

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top