取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ステンレス製の機械や部品、マリン用品、化学品工場設備の補修、メンテナンスに適しています
仕様
容量 | 500gセット | 属性 | パテ状(金属粉入り) |
---|
混合比率 | 樹脂:硬化剤=100:50 | 耐熱温度 | -35℃~+120℃ |
---|
可使時間 | 60分 | 比重 | 1.64g/cm3 |
---|
粘度 | 550,000mPa・s | 耐圧 | 80MPa |
---|
引張強度 | 27MPa | 曲げ強度 | 38MPa |
---|
ショワ硬度D(ASTM D 1706) | 80 | 硬化時間 | 16h |
---|
完全硬化時間 | 24h | 色 | グレー |
---|
付属品 | 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付 | 使用温度範囲 | -35~120℃ |
---|
追加説明 | 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。
|
---|
販売価格 | 9,590円(税抜)/
10,549円(税込)
| カタログ価格 | 9,590円(税抜)/10,549円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/07/22 22:02現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品