取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高圧力のかかるポンプケースやスライドベアリング、鋳造部品やブロアー羽根の修理に最適
仕様
容量 | 500gセット | 属性 | 液状(ミネラル入り) |
---|
混合比率 | 樹脂:硬化剤=100:10 | 耐熱温度 | -35℃~+180℃ |
---|
可使時間 | 20分 | 比重 | 1.9g/cm3 |
---|
粘度 | 40,000mPa・s | 耐圧 | 115MPa |
---|
引張強度 | 25MPa | 曲げ強度 | 98MPa |
---|
ショワ硬度D(ASTM D 1706) | 88 | 硬化時間 | 12h |
---|
完全硬化時間 | 24h | 色 | ブルー |
---|
付属品 | 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋 | | |
---|
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。 |
使用温度範囲 | -35~180℃ | | |
---|
追加説明 | 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。
|
---|
販売価格 | 11,400円(税抜)/
12,540円(税込)
| カタログ価格 | 11,400円(税抜)/12,540円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/05/19 14:05現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品