すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934YD-11B

品名 : 95mm パーマキュア(釘穴用/50本)

仕様

メーカーTECH型番440K
商品名パーマキュアウルトラ全長95mm
用途釘穴用入数50本
タイヤ補修材
EA934YD-1を使用して下さい。
販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/06 01:07現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ0304ページ

代替品

EA934ZC-41
  • 品番

    EA934ZC-41

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA934YD-11B 95mm パーマキュア(釘穴用/50本)
EA934YD-12B 95mm パーマキュア(一般用/50本)
その他関連
関連商品EA934YD-1 : 205ml 加硫セメント(パーマキュア用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ304ページ
  • エスコ便利カタログ305ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top