すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934YF-13

品名 : 75x125mm ラジアルパッチ(10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

22/10/11 ●(誤)3mm用 (正)9mm用 ●(誤)EA934YE-13を使用して下さい(正)使用時はEA934YE-19,YD-2が必要 (NO.55 5088)

仕様

メーカーTECH型番170
商品名センテックサイズ75×125mm
入数10枚
乗用車・トラック・バスチューブレスラジアルタイヤ用
内面修理用ラジアルパッチ(9mm傷用)
EA934YE-19との併用をお勧めします。
必ずテックケミカルセメント(EA934YD-2)をご使用ください。
販売価格

9,350(税抜)/ 10,285円(税込)

カタログ価格

9,350円(税抜)/10,285円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 07:46現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ0305ページ

代替品

EA934ZA-53
  • 品番

    EA934ZA-53

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA934YF-11 45x 75mm ラジアルパッチ(20枚)
EA934YF-12 60x110mm ラジアルパッチ(10枚)
EA934YF-13 75x125mm ラジアルパッチ(10枚)
その他関連
関連商品EA934YD-2 : 235ml 加硫セメント(パッチ用)
関連商品EA934YE-19 : 9mm ユニシールステム(20本)
ウェブカタログ画像
画像はEA934YF-11です。
  • 画像はEA934YF-11です。

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ304ページ
  • エスコ便利カタログ305ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top