すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935K-5

品名 : 17ml 皮革・布用ボンド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコニシ型番#05347
商品名G17水性内容量17ml
使用温度範囲常温半透明(固化後)
成分クロロプレンゴム系水性形総重量35g
皮革、布、木、合成ゴム、発泡スチロールの接着に。
細口ノズル
低臭タイプです。
水性
仮止めが不要です。
硬化前は水洗除去が可能です。
追加説明●個装 サイズW(φ)[mm]…80
●個装 サイズD[mm]…20
●個装 サイズH[mm]…171
●個装 重量…35g
●内箱 入数…10本
●内箱 サイズW(mm)…125
●内箱 サイズD(mm)…90
●内箱 サイズH(mm)…180
●内箱 重量…410g
●外箱 入数…60
●外箱 サイズW(mm)…280
●外箱 サイズD(mm)…265
●外箱 サイズH(mm)…195
●外箱 重量…2.7kg
●性状…クロロプレンゴム系水性形
●標準使用量(塗布量)…全面塗布1~1.2kg/㎡ 点状塗布5~10g/点
●JIS規格番号1…A 5537
●JIS規格番号2…A 5538
●F☆☆☆☆…JIS
●水性
●細口ノズル
●ニオイが少ない
●水洗除去可(硬化前)
●仮止め不要
●皮革・布・木・発泡スチロール・紙・合成ゴム・硬質プラスチックの接着・補修に

販売価格

300(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 16:02現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top