すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935KB

品名 : 1.0kg コンクリート・金属用ボンド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量1kg
アクリル樹脂系エマルジョン形
水性、無溶剤型
コンクリート、モルタルなどと金属・木材・吸音テックス・発泡スチロールの接着
カラー薄灰耐熱温度60℃
防錆剤配合で金属の接着も可能
初期接着強
健康住宅対応
JIS F★★★★
JAIA4VOC
追加説明●個装 サイズW(φ)[mm]…136
●個装 サイズH[mm]…100
●個装 重量…1.1kg
●内箱 入数…6缶
●内箱 サイズW(mm)…440
●内箱 サイズD(mm)…150
●内箱 サイズH(mm)…210
●内箱 重量…7kg
●外箱 入数…18
●外箱 サイズW(mm)…465
●外箱 サイズD(mm)…450
●外箱 サイズH(mm)…225
●外箱 重量…21.5kg
●性状…アクリル樹脂系エマルション形
●JAIA 4VOC…○
●健康住宅対応
●水性
●初期接着強
●無溶剤型
●コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着
●コンクリート・モルタルなどと金属・木材・吸音テックスの接着
●防錆剤配合で金属の接着も可
●発泡スチロールに可
●タレにくい

販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 11:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA935KB-1
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top