すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA936AA-50

品名 : 10g 瞬間接着剤(2液混合)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番1321706
商品名3092
高粘度(ジェル)
内容量10g使用温度-20~80℃
シアノアクリレート系
透明(硬化後わずかに白化)
ミックスノズル3本付
最大で5mmのすき間を充填できます。
各種プラスチックやゴム、木、皮革などに。
使用温度範囲-20~80℃使用温度範囲-20℃~80℃
販売価格

2,700(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA935BM-8
  • 品番

    EA935BM-8

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top