すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939A-21

品名 : 25kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途脱臭、浄化用
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
材質ヤシ殻活性炭
ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。
有害な重金属類は含まれていません。
内容量25kg
粒度とは1メッシュ(25.4mm四方)に入る粒の数をいいます。
粒度(メッシュ)4×8
販売価格

22,900(税抜)/ 25,190円(税込)

カタログ価格

22,900円(税抜)/25,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA939AA-21
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top