すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939AC-11

品名 : 2g 空間除菌剤(オキサイダー携帯用2.0/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
持ち運べる二酸化塩素発生ゲル剤です。

仕様

商品名オキサイダー内容ストラップ、交換カートリッジ・液剤(2g)×2セット
仕様携帯タイプ用途会食時・運転時・オフィス内・接客時・医療、介護施設内
成分亜塩素酸塩溶液・濃度調整剤特長身近に浮遊する菌・ウイルスを除去します。
カラーホワイトサイズ68.5×26.5mm(クリップ無し:23.9mm)
重量約22g材質容器:PET
キャップ:PP
使用期限約60日持続(30日用×2本入)
※1日8時間開封した場合の目安です。
持ち運べる二酸化塩素発生ゲル剤です。
コンパクトなサイズでも素早く、確かな二酸化塩素の放出が続く携帯用の二酸化塩素発生剤です。
添付の粉剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。(常温暗所で約3年以上)
いざという時にすぐに使えるため、災害用の備蓄品、衛生対策としてご利用ください。
交換タイプのため、次回以降つめかえ用(EA939AC-12)をご購入ください。
ワンタッチ密栓機能付
屋内/個人用
特許番号:第6366802号、第6433007号
販売価格

1,190(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/27 18:06現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違い(黒)です
  • 上部から放出されます

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top