すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939AC-81

品名 : 330ml 消臭スプレー(トイレの消臭力炭と白檀の香

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量330mlサイズ(W×D×H)mm59×220×59
重量(g)300成分植物抽出消臭剤、香料、除菌剤、エタノール
※無香料には香料は含まれません。
使用回数/使用期間1日2~3回スプレーで1~1.5ヵ月
トイレ用
水溶性
炭と白檀の香り
カテキン配合で、トイレの気になるニオイを強力に消臭。
3D広角ジェット噴射で瞬時に効きめが広がります。
便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。
※すべての菌を除菌するわけではありません。
販売価格

475(税抜)/ 523円(税込)

カタログ価格

475円(税抜)/523円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 00:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA939AC-81A
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top