すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939AG-66

品名 : 50ml 靴クリーム(スエード用/黒)

仕様

メーカーコロンブス型番4971671194786
内容量50mlカラー
用途スエード、ヌバック、ムートン、ベロア等の靴成分染料、油脂、水
液性弱酸性
液を含ませたペン先で靴に直接塗っていくマーカータイプの手入れ剤です。
色褪せた起毛革の色を補い、潤いを与えるマーカーです。
靴に噴霧するスプレータイプと違い、褪色したつま先などの部分的なケアにもご使用いただけます。
起毛革(スエード・ヌバック・ムートン・ベロア等)の靴に使用できます。
マーカー特有の角(かど)があるペン先は、細かい部分にもアプローチが可能で、靴全体をまんべんなくケアすることができます。
水性染料で革本来の色味を活かした補色が可能です。重ね塗りすることで色味の濃さを調節できます。
ツバキ油配合で、起毛革をしなやかに保ちます。
【使用方法】
 1.靴のホコリや汚れを落としてください。
 2.キャップを上に引っ張るように開けてください。
 3.ペン先を靴に軽く押し当て、充分に液を含ませた後、補色する部分に均一に塗ってください。
 4.乾燥後、スエード専用ブラシでブラッシングをして毛足を整えてください。
【使用上の注意】
 ・用途以外には使用できません。
 ・シミや色落ちする革もありますので、目立たない部分で試してからご使用ください。
 ・塗布時に液が壁や床、衣服につかないようにご注意ください。床には新聞紙等を敷いてご使用ください。
 ・落としたり、激しく振ったりすると液が漏れることがありますのでご注意ください。
 ・液が手についた場合は、すぐに水で洗い流してください。
【保管上の注意】
 ・ご使用後はキャップをしめて正立で保管してください。
 ・高温、直射日光を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2024/05/06 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2102ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いの使用イメージです。
  • ※画像は色違いの使用イメージです。
  • エスコ便利カタログ2102ページ
  • エスコ便利カタログ2103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top