すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AF-432

品名 : 600V/53Ax 20m 電力ケーブル(VVR/3芯)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

一般電力用
旧配線の延長・取替に
許容電流53A
定格600V
長さ20mサイズ14.0m㎡
3芯(白・黒・赤)
材質内被:ビニール、外被:ビニールシース導体最高許容温度60℃
灰色導体外径4.4mm
シース厚さ1.5mm絶縁体厚さ1.4mm
外径19.0mm最大導体抵抗(20℃)1.34Ω/km
最小絶縁抵抗(20℃)40MΩ・km
販売価格

27,500(税抜)/ 30,250円(税込)

カタログ価格

27,500円(税抜)/30,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top