すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AG-663

品名 : 0.75m㎡x15m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格容量9A 600V (0.75m㎡×4心)長さ15m
公称断面積0.75m㎡仕上外径10.0mm
定格温度60℃
4心(白・黒・赤・緑)
移動機器用や配線用として屋外にも対応
販売価格

4,030(税抜)/ 4,433円(税込)

カタログ価格

4,030円(税抜)/4,433円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 18:18現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA940AG-664
    バリエーション一覧
    EA940AG-661 0.75m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-662 0.75m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-664 0.75m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-664C 0.75m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-665 1.25m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-666 1.25m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-668 1.25m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-668C 1.25m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-669 2 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-670 2 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-672 2 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-672C 2 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-673 3.5 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-674 3.5 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-676 3.5 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-676C 3.5 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-677 5.5 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-678 5.5 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-679 5.5 m㎡x15m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-680 5.5 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-680C 5.5 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-681 8 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-682 8 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-683 8 m㎡x15m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-684 8 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    ウェブカタログ画像
    • 線心数は仕様をご確認下さい。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top