すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AJ-28

品名 : 125V/12A/20m ビニール平行線(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格容量12A 125V
(1.25m㎡×2心)
絶縁体厚さ0.8mm
仕上外径3.1×6.2mm長さ20m
撚線
耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コードに適しています。
販売価格

4,490(税抜)/ 4,939円(税込)

カタログ価格

4,490円(税抜)/4,939円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/23 13:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940AK-28
  • 品番

    EA940AK-28

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
色:黒
  • 色:黒
  • 色:黒
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top