すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940BZ-111

品名 : 250V/20A 引掛け露出コンセント(2P)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WK2220K
定格容量20A 250V適合電線
 IV、VVF:φ1.6、2mm、2m㎡、3.5m㎡
プラグ2Pサイズ58×58×36.5(D)mm
販売価格

650(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 04:54現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA940BZ-111 250V/20A 引掛け露出コンセント(2P)
EA940BZ-112 125V/15A 引掛け露出コンセント(接地2P)
EA940BZ-113 250V/30A 引掛け露出コンセント(接地2P)
EA940BZ-114 250V/30A 引掛け露出コンセント(接地3P)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top