すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940C-131

品名 : 125V/1A 電球用ソケット(E12口金)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番A-94H
口金E12定格容量1A 125V
サイズ30×49×52mm
口金E12、5W以下のナツメ球やLED球と組み合わせて、簡易の常夜灯・保安灯として使用します。
販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/23 05:00現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 口金E12、5W以下のナツメ球やLED球と組み合わせて、簡易の常夜灯・保安灯として使用します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top