すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CB-25

品名 : AC125V/ 1A スイッチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

定格容量1A 125Vサイズ19×34×18(H)mm
コード長300mm取付ピッチ24mm(穴径φ3.5mm)
スイッチ突起を押し込むとオフ、開放時にオンとなります。
引き戸開放時の点灯など、扉の開閉に連動させる小型スイッチです。
極数単極単投スイッチ特性ON-OFF
開放型
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 02:31現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top