すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CD-253

品名 : AC100-240V USB充電器(USB PD対応/Type-C)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番ACA-PD78BK
定格入力:AC100~240V 50/60Hz
出力:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
※接続する機種により自動で切り替わります。
プラグ2P
差込口USB Type-Cポート×1
サイズ(W×D×H)mm58×28×43
重量(g)約68
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。
最大18Wまでの出力に対応し、Type-Cポートを搭載したPower Delivery対応のスマートフォンやタブレットへ急速充電することができます。
Apple社純正または認証品のUSB Type-C-Lightningケーブルを使用することで、LightningポートのiPhoneやiPadにも充電することができます。
接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
販売価格

3,200(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/25 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940CD-255
  • 品番

    EA940CD-255

  • コメント

    定格出力(最大20W)、サイズ、ホワイト

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top